Motion
05052
Limpiador de frenos CRC - 5 gal., cubo, líquido, sin silicona, sin clorar
Artículo MI #04709966
No. Fabricante 05052
Precio233.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de frenos CRC - 5 gal., cubo, líquido, sin silicona, sin clorar
Artículo MI #04709966
No. Fabricante 05052

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio233.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    133 °F
  • Tamaño del contenedor
    5 galones
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Punto de congelación
    139 °F
  • Peso neto
    5.00 galones
  • Vida útil
    10 años
  • Tamaño
    5 galones
  • Gravedad específica
    0.78
  • Contenido de VOC
    78 g/l
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Aplicación
    Revestimientos de freno, piezas de freno, embragues, cilindros de rueda, resortes, juntas CV, tambores, piezas de freno de disco y pinzas
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Resistencia dieléctrica
    6,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -4 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Valor de KB
    200
  • Número de Upc del fabricante
    078254050522
  • Rango de pH
    9.5 a 10.5
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • UPC_NO
    078254050522

Descripción general

Descripción del fabricante
05052 LIMPIADOR DE FRENOS PAIL5GAL
  • No clorado
  • Bajo COV