Motion
Secador de alambre 6oz

CRC Industries Inc
Wire Dryer 6oz

Secador de alambre, 6 Wt Oz
Artículo MI #04709972
No. Fabricante Wire Dryer 6oz
Precio7.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Wire Dryer 6oz

Secador de alambre, 6 Wt Oz
Artículo MI #04709972
No. Fabricante Wire Dryer 6oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 8 onzas
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    6.88 pulg.
  • Longitud
    2.02 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.8187
  • Contenido de VOC
    99.99
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    2.02 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido azul-verde transparente
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    45,700 V/mil
  • Características y beneficios
    • Limpia y protege de las inclemencias del tiempo todas las piezas del sistema eléctrico • Se puede utilizar para muchas aplicaciones automotrices, marinas, de servicio pesado y domésticas. • Seguro en la mayoría de plásticos • Recomendado para su uso en distribuidores, bobinas de encendido, arranques, contactos eléctricos, bujías y mazos de cables
  • Tipo de película
    Aceite que no se seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    187 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Número de Upc del fabricante
    078254051048
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retírelo con productos derivados del petróleo, alcohol mineral o limpiador de contacto.
  • Residuos
  • Aroma
    Vainilla
  • UPC_NO
    078254051048
  • Temperatura de trabajo
    -50 a 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05104 SISTEMAS DE ENCENDIDO DEL SECADOR DE ALAMBRE AER8OZ
  • Limpia y protege de la intemperie todas las piezas del sistema eléctrico
  • Se puede utilizar para muchas aplicaciones automotrices, marinas, de servicio pesado y domésticas.
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • Recomendado para uso en distribuidores, bobinas de encendido, arranques, contactos eléctricos, bujías y mazos de cables