Motion
Grasa dieléctrica de grado técnico 0,5oz

CRC Industries Inc
Tech Grade Dielectric Grease .5oz

Grasa dieléctrica de grado técnico con aplicador de punta de precisión, 0,5 Peso Oz
Artículo MI #04709974
No. Fabricante Tech Grade Dielectric Grease .5oz
Precio7.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Tech Grade Dielectric Grease .5oz

Grasa dieléctrica de grado técnico con aplicador de punta de precisión, 0,5 Peso Oz
Artículo MI #04709974
No. Fabricante Tech Grade Dielectric Grease .5oz
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
Precio7.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    4046°F
  • Tamaño del contenedor
    0.5 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tubo de 0.5 onzas
  • Punto de congelación
    3110°F
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    7.88 pulg.
  • Grado NLGI
    3
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.03
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    2.75 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Blanco translúcido
  • Aplicación
    Junta tórica
  • Tipo de base
    Silicona
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    500 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Impermeabiliza las conexiones eléctricas y los componentes para proteger contra arcos debidos a la humedad y otros contaminantes • Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, sal pulverizada y temperaturas extremas • Aplicador de punta de precisión
  • Tipo de película
    Grasa
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    570 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    078254051093
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -50 °F
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 175.300 de la FDA (agente de liberación), Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA (contacto accidental con alimentos)
  • Método de extracción
    Retire con un desengrasante.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    Máximo de +570 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254051093
  • Lavado con agua
    0.75
  • Penetración trabajada
    230 a 245
  • Temperatura de trabajo
    570°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05109 TUBO DE GRASA DIELÉCTRICA .5OZ TARJETADO
  • Sumerge las conexiones eléctricas y los componentes para proteger contra arcos debido a la humedad y otros contaminantes
  • Mejora el rendimiento eléctrico en condiciones adversas como lluvia, niebla, sal pulverizada y temperaturas extremas
  • Aplicador de punta de precisión