Motion
Lubricante de silicona de uso intensivo 11oz

CRC Industries Inc
Heavy Duty Silicone Lubricant 11oz

Lubricante de silicona para uso intensivo, 11 oz en peso
Artículo MI #04709975
No. Fabricante Heavy Duty Silicone Lubricant 11oz
Precio9.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Heavy Duty Silicone Lubricant 11oz

Lubricante de silicona para uso intensivo, 11 oz en peso
Artículo MI #04709975
No. Fabricante Heavy Duty Silicone Lubricant 11oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    132.9°F
  • Tamaño del contenedor
    7.5 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    No se seca
  • Punto de congelación
    -195.9°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Altura total
    8.3 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.748
  • Contenido de VOC
    59.5
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubrica y elimina los chirridos y las atascos causados por la fricción. La película es limpia, inodoro y muy resistente al agua. Utilícelo sobre superficies de nailon, caucho, metal y no metal.
  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Aplicación
    Superficies de madera, metal y goma. Uso en ambientes húmedos y hostiles. No debe usarse como limpiador de apariencia ni sobre pintura.
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    "Ninguno"
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • La película es limpia, inodoro y altamente resistente al agua • Uso en superficies de nailon, caucho, metal y no metal • Uso en ambientes húmedos y hostiles • Detiene el óxido • Resistentes al agua •
  • Tipo de película
    Delgado, seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    0 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254051741
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retírelo con agua y jabón, CRC HydroForce® All Purpose, etc. y con la fuerza del codo (fregona).
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Disolvente
  • Rango de temperatura
    -40 a 400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254051741
  • Temperatura de trabajo
    -40 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA 05174 HD AER16OZ
  • La película es limpia, inodoro y muy resistente al agua
  • Uso en superficies de nailon, caucho, metal y no metal
  • Uso en ambientes húmedos y hostiles
  • Detiene el óxido
  • Resistentes al agua