Motion
05186
Limpiador de frenos CRC - 5 gal., cubo, líquido, sin silicona, sin clorar
Artículo MI #04709976
No. Fabricante 05186
Precio167.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Limpiador de frenos CRC - 5 gal., cubo, líquido, sin silicona, sin clorar
Artículo MI #04709976
No. Fabricante 05186

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    210 °F
  • Tamaño del contenedor
    5 galones
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Balde de 5 galones
  • Punto de congelación
    32 °F
  • Peso neto
    5.00 galones
  • Vida útil
    10
  • Tamaño
    5 galones
  • Gravedad específica
    1.02
  • Contenido de VOC
    704.2 g/l
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido transparente
  • Aplicación
    ABS, Disco, Tambor, Cilindros de Freno, Tambores de Freno, Revestimientos de Freno, Zapatas de Freno, Calibradores, Discos de Embrague, Pastillas de Freno de Disco y Discos
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Relación de dilución
    Listo para usar
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 210 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    078254051864
  • Rango de pH
    11.2
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Disolvente
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • UPC_NO
    078254051864

Descripción general

Descripción del fabricante
05186 PIEZA DE FRENO LIMPIA SIN CLORO PAIL5GAL
  • Sin riesgo para la salud o el medio ambiente
  • No requiere equipo de protección personal
  • Biodegradable
  • Hipoalergénico
  • No tóxicos
  • Cumple con la normativa más estricta sobre aire limpio