Motion
Grasa del sistema de frenos silarámicos 5oz

CRC Industries Inc
Silaramic Brake System Grease 5oz

Grasa multiuso CRC - De uso general, grado 2 NLGI, tamaño 5 oz, recipiente para tubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -50 a +3000 °F
Artículo MI #04709977
No. Fabricante Silaramic Brake System Grease 5oz
Precio31.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Silaramic Brake System Grease 5oz

Grasa multiuso CRC - De uso general, grado 2 NLGI, tamaño 5 oz, recipiente para tubo, color blanco, no apto para alimentos, resistente al agua, de -50 a +3000 °F
Artículo MI #04709977
No. Fabricante Silaramic Brake System Grease 5oz
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
Precio31.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 oz
  • Peso neto
    5 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.0
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Polidimetilsiloxano
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Grasa
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    550 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    078254053615
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con disolventes de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -50 a +3000 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    078254053615
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0.25
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -50 a 3000°F

Descripción general

Descripción del fabricante
05361 GRASA PARA SISTEMAS DE FRENOS TUBE5OZ
  • Fortalecido con una cerámica única
  • Evita el óxido y la corrosión a través de rangos de temperatura extremos
  • Evita los chirridos y las vibraciones del freno de disco
  • No se derrite ni se lava
  • Reduce el desgaste desigual de la almohadilla