Motion
14037
Fire Ant Killer - 20 oz, contenedor de aerosol, aroma a petróleo
Artículo MI #04709989
No. Fabricante 14037
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fire Ant Killer - 20 oz, contenedor de aerosol, aroma a petróleo
Artículo MI #04709989
No. Fabricante 14037

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    336°F
  • Tamaño del contenedor
    20 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas con gatillo
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.79
  • Contenido de VOC
    96.54

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente de hidrocarburos
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Resistencia dieléctrica
    47,600 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    205°F
  • Formulario
    Pulverización
  • Valor de KB
    29
  • Número de Upc del fabricante
    078254140377
  • Cumple con los estándares de la industria
    EPA, SARA 313, TSCA
  • Tipo de producto
    Sprays repelentes de insectos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con agua y jabón.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Acción de pulverización
    Pulverización recta
  • Plagas dirigidas
    Hormigueras contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
14037 AERRIGUILLA ASESINA DE HORMIGA DE FUEGO 20OZ
  • Mata en contacto
  • Seguro en la mayoría de los plásticos
  • No contiene disolventes clorados
  • Solo se puede vender en AL, AR, AZ, CA, FL, GA, KY, LA, MS, NC, NM, OK, SC, TN, TX y VA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos