Motion
14161
Arandela de freno y piezas móviles SmartWasher® SW-23
Artículo MI #04709991
No. Fabricante 14161
Precio3,866.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de freno y piezas móviles SmartWasher® SW-23
Artículo MI #04709991
No. Fabricante 14161
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
Precio3,866.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 pulg.
  • Ancho general
    26-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Polietileno de alta densidad
  • Tipo de fluido de limpieza
    Basado en petróleo
  • Color
    Verde
  • Tipo de contenedor
    Unidad
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Número de Upc del fabricante
    078254141619
  • Tipo de arandela de piezas
    Tanque de lavado
  • UPC_NO
    078254141619

Descripción general

Descripción del fabricante
14161 ARANDELA DE PIEZAS MÓVIL SW-23 AUTOMÁTICA
  • Utiliza biorremediación, la degradación acelerada de compuestos orgánicos como grasa, suciedad, barniz, aceite, carbono y otros suelos industriales pesados mediante el uso de microbios no patógenos
  • Tiene un fregadero de 8" de alto x 27" de ancho x 23" de profundidad que se retira para facilitar la limpieza y tiene un panel de control de montaje lateral
  • Se adapta a todas las aplicaciones con un gran tamaño de fregadero y una plataforma rodante incorporada que permite una fácil movilidad. Incluye cepillo/manguera en ángulo extralargo para lugares de difícil acceso.
  • Los microbios recirculan a través de la unidad y literalmente se comen a través de los suelos, convirtiéndolos en agua y dióxido de carbono inofensivos (CO2)
  • La solución permanece limpia y utilizable
  • La eliminación se convierte en una no emisión a medida que se eliminan los flujos de residuos peligrosos