Motion
Desengrasante cítrico MUO 15oz

CRC Industries Inc
Citrus Degreaser MUO 15oz

Desengrasante CRC - Listo para usar, en aerosol, 20 oz, aerosol, aroma cítrico
Artículo MI #04710002
No. Fabricante Citrus Degreaser MUO 15oz
Precio18.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Citrus Degreaser MUO 15oz

Desengrasante CRC - Listo para usar, en aerosol, 20 oz, aerosol, aroma cítrico
Artículo MI #04710002
No. Fabricante Citrus Degreaser MUO 15oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    315°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    20 oz
  • Punto de congelación
    -141°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.84
  • Contenido de VOC
    96.5
  • Peso
    15.10 lb

Detalles

  • Tipo de base
    d-Limoneno y destilado de petróleo
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    35,000 V
  • Características y beneficios
    • Solo para uso en la fabricación • Desengrasante de mezcla de d-limoneno y petróleo • Evaporación rápida, no deja residuos • No corrosivo, no abrasivo y no manchado • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves • Aroma cítrico agradable
  • Punto de inflamación
    100 °F
  • Formulario
    Pulverización
  • Número de Upc del fabricante
    078254149707
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Cítricos
  • UPC_NO
    078254149707

Descripción general

Descripción del fabricante
14970 DESENGRASANTE CÍTRICO MUO AER20OZ
  • Solo para uso en fabricación
  • desengrasante mezclado con d-limoneno y petróleo
  • Evaporación rápida, no deja residuos
  • No corrosivo, no abrasivo y no teñido
  • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Agradable aroma cítrico