Motion
Grasa multiuso para uso alimentario Sta-Lube 35lb

CRC Industries Inc
Sta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb

Grasa multiuso CRC - Uso general, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -30 a +300 °F
Artículo MI #04710011
No. Fabricante Sta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb
Price$535.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb

Grasa multiuso CRC - Uso general, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de -30 a +300 °F
Artículo MI #04710011
No. Fabricante Sta-Lube Multi Purpose Food Grade Grease 35lb
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
Su precio$535.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Punto de ebullición
    450°F
  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.89

Details

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    430 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    072213356052
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Método de extracción
    Retire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Rango de temperatura
    -30 a +300 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    072213356052
  • Viscosidad
    68
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    5
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -30 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35605 GRASA DE REJILLA PARA ALIMENTOS MUL-PURP PAIL35LB
  • Recomendado para aplicaciones de alta temperatura
  • Color blanco, textura suave y mantecosa
  • Resiste el óxido y la corrosión y no se saldrá de los cojinetes y casquillos durante las cargas de choque

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs