Motion
Grasa sintética para uso alimentario Sta-Lube 14oz

CRC Industries Inc
Sta-Lube Synthetic Food Grade Grease 14oz

Grasa multiuso CRC - Alta temperatura, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente de cartucho, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #04710014
No. Fabricante Sta-Lube Synthetic Food Grade Grease 14oz
Price$34.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Synthetic Food Grade Grease 14oz

Grasa multiuso CRC - Alta temperatura, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente de cartucho, color transparente, grado alimentario, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #04710014
No. Fabricante Sta-Lube Synthetic Food Grade Grease 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$34.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.84
  • Contenido de VOC
    5.4 g/l
  • Peso
    1.00 lb

Details

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Sílice ahumada
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    650 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    439 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    072213356106
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un desengrasante.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    072213356106
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -45 a 350°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35610 GRASA DE REJILLA DE ALIMENTOS SIN CRT14OZ
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Funciona muy bien en aplicaciones de temperatura fría, ya que el fluido base muestra un punto de vertido muy bajo
  • Debido a que esta grasa tiene un punto de caída muy alto, es parcialmente útil en aplicaciones de alta temperatura
  • Resiste el óxido y la oxidación
  • Resistente al agua y al agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs