Motion
Grasa para alimentos Sta-Lube Extreme Duty 14oz

CRC Industries Inc
Sta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz

Grasa multiuso CRC - Presión extrema, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente de cartucho, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -20 a +400 °F
Artículo MI #04710018
No. Fabricante Sta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz
Precio32.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Sta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz

Grasa multiuso CRC - Presión extrema, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente de cartucho, color beige, grado alimentario, resistente al agua, de -20 a +400 °F
Artículo MI #04710018
No. Fabricante Sta-Lube Extreme Duty Food Grade Grease 14oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.95 a 1.05
  • Contenido de VOC
    5.4 g/l

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Beige
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Punto de caída
    572 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Combustible
  • Punto de inflamación
    428 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    072213356151
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con un desengrasante.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Leve
  • Rango de temperatura
    -20 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    072213356151
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    2.75
  • Penetración trabajada
    265 a 295
  • Temperatura de trabajo
    -4 a 351°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35615 SERVICIO EXT. REJILLA DE ALIMENTOS DE GRASA CRT14OZ
  • NSF H1 Registrado para contacto accidental con alimentos
  • Proporciona una resistencia insuperable a presiones extremas y corrosión, incluido el rociado de sal
  • Ideal para usar en todo tipo de maquinaria de plantas alimentarias

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos