Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición680°F
- Tamaño del contenedor8 oz
- Tamaño/tipo del contenedorBotella de 8 onzas
- Grado NLGI2
- Altura total4.9 pulg.
- Ancho general4.3 pulg.
- Vida útil10
- Gravedad específica0.90
- Contenido de VOC100
- Peso4 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLubricante de uso general que evita el agarrotamiento y la corrosión de las superficies roscadas. Seguro para uso en metales ferrosos y no ferrosos.
- AplicaciónPara uso en conductos de aluminio, pernos, casquillos, accesorios, bridas, tuercas, tuberías, tapones y tornillos.
- Tipo de baseLithium-12
- Color"Ninguno"
- Tipo de contenedorBotella
- País de origenEstados Unidos
- Punto de caída350 °F
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• Perfecto para usar en conductos y accesorios de aluminio • Evita el óxido y la corrosión • Evita el agarrotamiento y la corrosión • Ayuda en el montaje y desmontaje • Reduce el costoso tiempo de inactividad y rotura •
- Tipo de películaGrasa
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamación334 °F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante072213359251
- Punto de vertido0 °F
- Declaración de la Propuesta 65
- PropulsorNinguna
- Método de extracciónRetire con un producto desengrasante o limpiador de frenos.
- ResiduosNo
- AromaPetróleo leve
- Rango de temperatura-20 a 250 °F
- TipoLubricante
- UPC_NO072213359251
- Viscosidad150
- Índice de viscosidad49
- Lavado con agua0.15
- Penetración trabajada265 a 295
- Temperatura de trabajo-20 a 250°F
Descripción general
- Perfecto para usar en conductos y accesorios de aluminio
- Evita el óxido y la corrosión
- Evita el agarrotamiento y el desconchado
- Ayuda en el montaje y desmontaje
- Reduce el costoso tiempo de inactividad y las roturas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.