Motion
1007966
Inhibidor de sal CRC - Frasco, líquido
Artículo MI #04710025
No. Fabricante 1007966
Precio75.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inhibidor de sal CRC - Frasco, líquido
Artículo MI #04710025
No. Fabricante 1007966
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
Precio75.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    190°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Punto de congelación
    50°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.1
  • Contenido de VOC
    0.3

Detalles

  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    078254000046
  • Rango de pH
    9.1 a 9.9
  • Caja fuerte de plástico
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
  • Aroma
    Inodoro
  • Cociente de tratamiento
    4 oz líq. a 1 gal. de agua (118 ml a 3.785 l)
  • UPC_NO
    078254000046
  • Temperatura de trabajo
    32 a 212°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SX128 LAVADO DEL MOTOR DEL TERMINADOR DE SAL
  • Deja un recubrimiento protector, que protege contra la corrosión futura
  • Esencial como descarga de motor para motores marinos tanto en entornos de agua salada como de agua dulce.
  • Añade años adicionales de servicio a los equipos y equipos