Motion
1007975
Inhibidor de sal CRC - Frasco con mezclador, líquido
Artículo MI #04710027
No. Fabricante 1007975
Precio55.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inhibidor de sal CRC - Frasco con mezclador, líquido
Artículo MI #04710027
No. Fabricante 1007975
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
Precio55.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    190°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 32 onzas con mezclador
  • Punto de congelación
    50°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    1.1
  • Contenido de VOC
    0.3

Detalles

  • Tipo de base
    A base de agua
  • Tipo de contenedor
    Botella con mezclador
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    078254000039
  • Rango de pH
    9.1 a 9.9
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Inodoro
  • Cociente de tratamiento
    4 oz líq. a 1 gal. de agua (118 ml a 3.785 l)
  • UPC_NO
    078254000039
  • Temperatura de trabajo
    32 a 212°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SX32M LIMPIEZA A RAS DEL MOTOR DEL TERMINADOR DE SAL
  • Deja un recubrimiento protector, que protege contra la corrosión futura
  • Esencial como descarga de motor para motores marinos tanto en entornos de agua salada como de agua dulce.
  • Añade años adicionales de servicio a los equipos y equipos
  • Incluye unidad mezcladora