Especificaciones
Dimensiones
- Resolución0.00005 pulg., 0.001 mm
- Profundidad del cuello7/8 pulg.
Detalles
- Precisión±0.0001 pulg., ±0.002 mm
- Salida de datosRS232
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- IncluyeBloqueo del husillo
- Número de catálogo del fabricante67827
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima1 pulg., 25 mm
- Tipo de mediciónElectrónica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima0 mm
- Tipo de dedalFricción
- Clasificación de resistencia al aguaIP 67