Motion
SRA8SSL32

Thomson
SRA8SSL32

Ejes de longitud aleatoria - Aluminio y acero inoxidable 440C , 0,500 pulg. de diámetro, 32.000 pulg. de longitud total, Aluminio, Acero inoxidable, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #04711501
No. Fabricante SRA8SSL32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SRA8SSL32

Ejes de longitud aleatoria - Aluminio y acero inoxidable 440C , 0,500 pulg. de diámetro, 32.000 pulg. de longitud total, Aluminio, Acero inoxidable, 60 HRC, Clase - L
Artículo MI #04711501
No. Fabricante SRA8SSL32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Nominal Diámetro  
    0,500 pulg.
  • Longitud total
    32.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    #6
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Conjunto de riel de soporte de aluminio
  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    60 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio y acero inoxidable 440C
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Material de montaje
    Aluminio, acero inoxidable
  • Montaje de la superficie a la línea central
    1.125 pulg.
  • Perfil de raíl
    Perfil estándar
  • Serie
    SRA
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - L

Descripción general

Descripción del fabricante
SRA-8-SS LONGITUD DEL CONJUNTO DEL RIEL DEL EJE 32"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo