Motion
IM10L
Juego de mantenimiento del sistema hidráulico - Capacidad máxima del cilindro de 10 toneladas, Características Bomba manual ligera de 2-Speed P59L , Capacidad de aceite de 66 pulg.3
Artículo MI #04711912
No. Fabricante IM10L
Precio6,253.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de mantenimiento del sistema hidráulico - Capacidad máxima del cilindro de 10 toneladas, Características Bomba manual ligera de 2-Speed P59L , Capacidad de aceite de 66 pulg.3
Artículo MI #04711912
No. Fabricante IM10L
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
Precio6,253.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cilindro contraído
    C106BT 10 toneladas, 6.125 en accidente cerebrovascular

Detalles

  • Número de pieza base
    Base de soporte del cilindro - 420062, base plana - 32325, 90° V-Base - 25395
  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Especificaciones del cilindro
    C106BT 10 toneladas, 6.125 en accidente cerebrovascular
  • Número de pieza de la varilla de extensión
    10 en 38909, 18 en 420062, 5 en - 350897
  • Número de pieza del manómetro
    9041
  • Número de pieza de la manguera
    9754
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de pieza de la bomba
    Bomba de mano ligera de 2-SpeedP59L
  • Número de pieza del esparcidor
    HS2000
  • Capacidad de aceite utilizable
    66 pulg.3
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.15 pulg.3
  • Volumen por carrera a baja presión
    0.72 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
IM10L EQUIPO DE MANTENIMIENTO CON BOMBA MANUAL
  • Componentes del sistema hidráulico, adaptadores y separador hidráulico a juego contenidos en un maletín de transporte y almacenamiento resistente
  • Ideal para empujar, tirar, levantar, enderezar o sujetar en lugares de trabajo remotos
  • Cilindros con capacidad nominal de 10 toneladas a 10,000 psi (700 bar)
  • Incluye: bomba, manguera #9754, calibre #9041, adaptador en T #9670, cilindro #C106CBT y separador #HS2000
  • Los modelos IM10H y IM10L incluyen bomba manual
  • El modelo IM10E incluye la unidad de alimentación portátil accionada eléctricamente Quarter Horse®
  • Fabricante: SPX Power Team

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"