Motion
TWLC30
Llave dinamométrica hidráulica TWLC - Hidráulica - Espacio libre bajo, 3456 a 28800 ft-lbs
Artículo MI #04712581
No. Fabricante TWLC30
Precio14,633.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica hidráulica TWLC - Hidráulica - Espacio libre bajo, 3456 a 28800 ft-lbs
Artículo MI #04712581
No. Fabricante TWLC30
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
Su precio$14,633.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.40 pulg.

Detalles

  • Rango de par (pies-lbs)
    De 3456 a 28800 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    41472 a 497664 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 4685.7 a 39047.6 N-m
  • UPC_NO
    662536526524
  • Tipo de llave
    Hidráulico - Espacio libre bajo

Descripción general

Descripción del fabricante
TWLC30 TRQ WRNCH BAJA TRANSPARENTE 28100 PIES LBS
  • Diseño de herramientas optimizado para el modelado dinámico de ingeniería (FEA) para prolongar la vida útil y la durabilidad
  • Los enlaces SlimLine utilizan el mismo cuerpo de accionamiento de cambio rápido que los enlaces TWLC existentes
  • Radio de nariz pequeño, compatible con todas las bridas estándar API y ANSI
  • Estructura de cuerpo de acero rígido con revestimiento resistente a la corrosión
  • Mecanismo de accionamiento totalmente cerrado para la seguridad del operador
  • El colector giratorio tiene una válvula de alivio interna para evitar la sobrepresurización del lado de retracción
  • Tecnología multigiro para posicionamiento libre de herramientas y mangueras
  • El cuerpo de la transmisión está diseñado para intercambiar con los enlaces TWLC (baja holgura) y TWSL (línea fina), lo que reduce la inversión en herramientas en cada serie para ampliar el alcance de su aplicación.
  • El diseño de ancho estrecho y radio reducido del TWSL permite que la herramienta se ajuste en áreas estrechas donde los enlaces estándar de baja holgura no pueden

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo