Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.80 pulg.
Detalles
- Cabezal de trinqueteTrinquete
- Rango de par (pies-lbs)De 477 a 3975 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)5724 a 68688 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 646.7 a 5389.4 N-m
- UPC_NO662536526487
- Tipo de llaveHidráulico - Espacio libre bajo
Descripción general
- Diseño de herramientas optimizado para el modelado dinámico de ingeniería (FEA) para prolongar la vida útil y la durabilidad
- Los enlaces SlimLine utilizan el mismo cuerpo de accionamiento de cambio rápido que los enlaces TWLC existentes
- Radio de nariz pequeño, compatible con todas las bridas estándar API y ANSI
- Estructura de cuerpo de acero rígido con revestimiento resistente a la corrosión
- Mecanismo de accionamiento totalmente cerrado para la seguridad del operador
- El colector giratorio tiene una válvula de alivio interna para evitar la sobrepresurización del lado de retracción
- Tecnología multigiro para posicionamiento libre de herramientas y mangueras
- El cuerpo de la transmisión está diseñado para intercambiar con los enlaces TWLC (baja holgura) y TWSL (línea fina), lo que reduce la inversión en herramientas en cada serie para ampliar el alcance de su aplicación.
- El diseño de ancho estrecho y radio reducido del TWSL permite que la herramienta se ajuste en áreas estrechas donde los enlaces estándar de baja holgura no pueden