Especificaciones
Dimensiones
- Altura total180.5 mm
- Longitud total233 mm
- Ancho general62 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Función3 posición perfecta
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tiempo de respuesta≤55 ms
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 (CC) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS C 0920, JIS C 4003