Motion
23 X 3405
Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® ES (HNBR): dividido, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.750 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material de reborde ES Mill-Right
Artículo MI #04715150
No. Fabricante 23 X 3405
Precio516.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® Sello de aceite MILL-RIGHT® ES (HNBR): dividido, 6.250 pulg. de diámetro del eje, 7.750 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material de reborde ES Mill-Right
Artículo MI #04715150
No. Fabricante 23 X 3405
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
Precio516.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.750 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.250 pulg.
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 23
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    25010-3405
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
23X3405 MILL-RIGHT ES SPLIT 6.250"ID
  • La familia de sellos de aceite divididos KLOZURE® MILL-RIGHT® ES (nitrilo hidrogenado) modelo 23 proporciona alta resistencia a la abrasión y resistencia química mejorada
  • Se requiere placa de cubierta
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 300°F (-40°C a 150°C)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs