Motion
39290-2521
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 2900 , Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.063 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de largo, Color negro
Artículo MI #04715336
No. Fabricante 39290-2521
Precio222.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de empaque de alta presión - Estilo 2900 , Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo, Marca, 0.063 pulg. de grosor, 60 pulg. de ancho, 60 pulg. de largo, Color negro
Artículo MI #04715336
No. Fabricante 39290-2521
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
Precio222.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Grosor general
    0.063 pulg.
  • Ancho general
    60 pulg.
  • Grosor
    0.063 pulg.
  • Ancho
    60 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Hidrocarburos alofáticos, gasolina, aceites, agua
  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo
  • Código de armonización
    4016930000
  • Número de Upc del fabricante
    191074205375
  • Material
    Fibra de aramida con aglutinante de nitrilo
  • Temperatura máxima
    700 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Presión máx. (bar)
    70 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1000 psi
  • Estilo
    2900
  • UPC_NO
    191074205375

Descripción general

Descripción del fabricante
39290-2521 0.063" THK X 60" X 60"
  • Excelente capacidad de sellado
  • Estabilidad térmica mejorada
  • Bueno para el servicio general

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo