Especificaciones
Dimensiones
- Longitud120 pulg.
- Longitud total120 pulg.
- Grosor general0.031 pulg.
- Ancho general60 pulg.
- Grosor0.031 pulg.
- Ancho60 pulg.
Detalles
- AplicacionesAgua, gases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónFibra de carbono con aglutinante SBR
- Código de armonización6815100100
- Número de Upc del fabricante191074218146
- MaterialFibra de carbono con aglutinante SBR
- Temperatura máxima900 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Presión máx. (bar)138 bar
- Presión máx. (PSI)2000 psi
- Estilo9800
Descripción general
- Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
- Pruebas analíticas de seguridad contra incendios
- Mantiene un sellado eficaz durante las fluctuaciones de presión y temperatura
- La retención de par superior reduce las tasas de fugas y el tiempo de mantenimiento
- Cómodo
- El material flexible es fácil de manipular y cortar
- Tamaños de hoja desde 1.5m x 1.5m ( 60 x 60") hasta 3.8 x 3.8 m ( 150 x 150") que minimizan los residuos y los costes de inventario
- Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte a Garlock Engineering.