Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- ConstrucciónTrenza de celosía
- Sección transversal0.500 pulg.
- Tipo de lubricaciónSilicona
- Número de Upc del fabricante717744933234
- MaterialFibra GFO
- Velocidad máxima de superficie del eje4000 fpm
- Presión máxima giratoria300 psi
- Válvula de presión máxima2000 psi
- Temperatura máxima del cajero automático550 °F
- Tipo de paqueteCarrete
- Rango de comprobación Ph0-14 pH
- Tipo de productoEmbalaje
- Estilo5100
- UPC_NO717744933234
Descripción general
Descripción del fabricante
5100 GFO DE SILICONA DE FIBRA 0.500 EN 5 LB
- Producido con hilos de filamento 100 % GFO* con un lubricante de silicona de rodaje
- Gama de aplicaciones
- Mantenga su forma cuando corte
- Fácil de instalar
- Resistencia química de ePTFE con buena conductividad térmica
- Capacidad de máxima velocidad para empaquetaduras de ePTFE
- Bajo coeficiente de fricción
- Menor coeficiente de expansión térmica que cualquier empaquetadura de PTFE o ePTFE