Motion
22326-E1-T41D

FAG (SCHAEFFLER)
22326-E1-T41D

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04716789
No. Fabricante 22326-E1-T41D
Precio3,510.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22326-E1-T41D

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04716789
No. Fabricante 22326-E1-T41D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,510.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    93 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    60.049 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2.650 rpm
  • Velocidad máxima
    2.650 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4012802345001

Descripción general

Descripción del fabricante
22326-E1-XL-T41D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"