Motion
6410125
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04716969
No. Fabricante 6410125
Precio134.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04716969
No. Fabricante 6410125
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
Su precio$134.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +14865 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5938 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    8267 lb
  • Longitud de montaje
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-19/32 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +20811 psi
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    177 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345025249
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    431 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Equipo original de Trantorque
  • UPC_NO
    662345025249

Descripción general

Descripción del fabricante
6410125 1-1/4 TRANTORQUE OE CPLG HUB
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno