Motion
C3513-30
Rodillo de transporte plano Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rollo, 30 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #04718019
No. Fabricante C3513-30
Price$432.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de transporte plano Link-Belt® - Clasificación CEMA, 5 in de diámetro de rollo, 30 in de ancho de banda, ángulo de 0 °
Artículo MI #04718019
No. Fabricante C3513-30
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
Su precio$432.66/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    0 °
  • Belt Width  
    30 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    39 pulg.
  • Dimensiones generales
    41 x 8.88 x 6.75 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Peso
    40 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA LIBRE DE CORREA PLANA DE C3513-30 5" DE DIÁMETRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo