Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5906 pulg., 15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior17 mm
- Longitud total15 mm
- Tamaño de eje recomendado0.5899 a 0.5892 pulg., 14.98 a 14.97 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinete de manguito métrico 15mm ID
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tolerancia de longitud±0.25 mm;±0.010 pulg.
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior170 018/170.000 mm;0 6700/0.6693 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosCumple con REACH
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito