Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho30 mm
- Peso0.41 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NAXR35 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho general de 30 mm y pesa 0.41 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAXR35
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial22.1 kN
- Capacidad de carga estática radial40.8 kN
- SerieNAXR