Motion
SB70A
Artículo MI #04720330
No. Fabricante SB70A
Precio549.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04720330
No. Fabricante SB70A
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
Precio549.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    100 mm
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Desalineación Ángulo  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Peso
    4.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    490000 N
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557053160
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Serie
    SB/A
  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SB70A CASQUILLO ESFÉRICO
  • Casquillo esférico
  • Sistema métrico
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero
  • No separable

También puede gustarle