Motion
KT253216C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #04720345
No. Fabricante KT253216C3
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #04720345
No. Fabricante KT253216C3
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
Precio25.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    51.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    19400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT253216C3 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 51.81 lb, lo que lo hace adecuado para transmisiones industriales, ensamblajes automotrices y maquinaria exigente.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT253216C3
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    24500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT253216 CAJA DE AGUJA

También puede gustarle