Motion
KT354525C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #04720346
No. Fabricante KT354525C3
Precio52.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #04720346
No. Fabricante KT354525C3
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
Precio52.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    151.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    42100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT354525C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 151.02 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes giratorios exigentes, equipos de construcción y transmisiones de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT354525C3
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    57900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT354525 CAJA DE AGUJA

También puede gustarle