Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ancho general20 mm
- Peso0.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica28200 N
- Descripción largaEl LRT323720 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.27 lb, adecuado para maquinaria compacta que requiere un soporte fiable de rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT323720
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática50100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación