Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Diámetro exterior43 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.55 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica43800 N
- Descripción largaEl LRT384330 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 38 mm, un diámetro exterior de 43 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.55 lb, ideal para aplicaciones industriales que requieren un funcionamiento confiable del rodamiento de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT384330
- RPM Máx.9500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática92600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación