Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general25 mm
- Peso0.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica59400 N
- Descripción largaEl LRT708025 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 70 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.50 lb, diseñado para maquinaria industrial que utiliza rodamientos de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT708025
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática13700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación