Motion
LRT809030
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD
Artículo MI #04720366
No. Fabricante LRT809030
Precio100.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 80 mm, 90 mm OD
Artículo MI #04720366
No. Fabricante LRT809030
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
Precio100.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    87300 N
  • Descripción larga
    El LRT809030 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.68 lb, adecuado para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT809030
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    175000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT809030 ANILLO INTERIOR