Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior25 mm
- Ancho general18 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica18000 N
- Descripción largaEl LRTZ202518 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.05 lb, diseñado para aplicaciones de rodamientos de rodillos de aguja compactos en equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ202518
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática20500 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación