Motion
45171
Clásico - Banda en V - Sección C/22 , Número de secciones: 1, Tipo superior Super Grip, 100 pies de longitud
Artículo MI #04720409
No. Fabricante 45171
Price$24.67/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Banda en V - Sección C/22 , Número de secciones: 1, Tipo superior Super Grip, 100 pies de longitud
Artículo MI #04720409
No. Fabricante 45171
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
Su precio$24.67/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 36° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    6.61 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    C/22
  • Peso
    8.107 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Parte superior de agarre de poliuretano
  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V-SGT
  • Color
    Marfil
  • Tipo de construcción
    Parte superior Super Grip
  • Número de catálogo del fabricante
    493070030M
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    C/22

Descripción general

Descripción del fabricante
493070030M MARFIL 85 RSGT PU C/22

Los clientes también compraron