Motion
6020-2NSLC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04720988
No. Fabricante 6020-2NSLC3
Precio350.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04720988
No. Fabricante 6020-2NSLC3
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
Su precio$350.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.78 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    6020 2NS C3 RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Código de armonización
    8482.10.50.56
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6020C3BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 100mm , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 150mm y ancho de 24mm , perfecto para equipos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6020-2NSLC3BXMS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893658552
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893658552

Descripción general

Descripción del fabricante
6020-2NSLC3 RADIAL DE ARRANQUE PROFUNDO

También puede gustarle

Los clientes también compraron