Motion
N208MC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 18 mm W, 43500 N Dynamic/43000 N Static Load
Artículo MI #04721844
No. Fabricante N208MC3
Precio251.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 18 mm W, 43500 N Dynamic/43000 N Static Load
Artículo MI #04721844
No. Fabricante N208MC3
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
Precio251.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176021220
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176021220

Descripción general

Descripción del fabricante
N208MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno