Motion
6202-H-20T1XDDU*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6202-H-20T1XDDU*MA

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #04721893
No. Fabricante 6202-H-20T1XDDU*MA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6202-H-20T1XDDU*MA

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #04721893
No. Fabricante 6202-H-20T1XDDU*MA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6202-H-20T1XDDU*MA es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda reforzado con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 35 mm, ideal para entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202-H-20T1XDDU*MA
  • Número de Upc del fabricante
    029176709821
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176709821

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6202-H-20T1XDDU-MA SS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno