Motion
N1013RXTPKRCC0P4Y

NSK CORP, BEARING DIV
N1013RXTPKRCC0P4Y

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 100 mm Ancho
Artículo MI #04721939
No. Fabricante N1013RXTPKRCC0P4Y
Precio3,387.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
N1013RXTPKRCC0P4Y

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 100 mm Ancho
Artículo MI #04721939
No. Fabricante N1013RXTPKRCC0P4Y
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
Precio3,387.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    0.440 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Resina PEEK
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176649578
  • RPM máximas (grasa)
    16000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    22000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176649578

Descripción general

Descripción del fabricante
N1013RXTPKRCC0P4Y OSO DE HUSILLO DE PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno