Motion
60B28
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 28 dientes
Artículo MI #04722933
No. Fabricante 60B28
Precio1,369.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 28 dientes
Artículo MI #04722933
No. Fabricante 60B28
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
Precio1,369.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    6.2290 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1100 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6980 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039316059
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039391322

Descripción general

Descripción del fabricante
60B28SS SPKT