Motion
92RM1
Motor neumático - 9.90 CV, velocidad libre 3980 rpm, 240.0 cfm
Artículo MI #04722956
No. Fabricante 92RM1
Precio10,781.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 9.90 CV, velocidad libre 3980 rpm, 240.0 cfm
Artículo MI #04722956
No. Fabricante 92RM1
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
Precio10,781.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9.31 pulg.
  • Ancho general
    8.69 pulg.
  • Par de parada
    45.0 pulg.
  • Par de arranque
    33 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    240.0 cfm
  • Velocidad libre
    3980 rpm
  • Potencia máxima
    9.90 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    1990 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
92RM1 MOTOR NEUMÁTICO
  • Con un robusto diseño de engranaje recto y motor de paletas, las series 92RM y 992RM están equipadas para manejar aplicaciones exigentes
  • Estos motores también cuentan con arranque y marcha atrás instantáneos, así como mayores capacidades de carga lateral.