Motion
PB36L100

Gates
PB36L100

Polea de distribución PowerGrip® 7823-1532 -
Artículo MI #04722978
No. Fabricante PB36L100
Precio345.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
PB36L100

Polea de distribución PowerGrip® 7823-1532 -
Artículo MI #04722978
No. Fabricante PB36L100
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
Precio345.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.375 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.3125 pulg.
  • Orificio máximo
    2.3100 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.5000 pulg.
  • Paso  
    Paso 3/8
  • Paso Diámetro  
    4.297 pulg.
  • Peso
    6.07 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de correa
    Cinturón de distribución
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Serie de casquillos
    MPB
  • Número de Upc del fabricante
    00375X01970
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    36
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    36
  • UPC_NO
    770075266341

Descripción general

Descripción del fabricante
PB36L100 - POLEA MPB
  • Las poleas tensoras PowerGrip® de Gates están diseñadas con un ajuste y un rendimiento de calidad de equipo original o exacto de equipo original.

También puede gustarle