Motion
6305-N-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04723199
No. Fabricante 6305-N-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 25 mm de DI, 62 mm de DE, 17 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #04723199
No. Fabricante 6305-N-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6305-N-C3 COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6305-N-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 17 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6305-N-C3
  • RPM Máx.
    16200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801065290

Descripción general

Descripción del fabricante
6305-N-C3 COJINETE