Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Diámetro de la aguja1/8 pulg.
- Longitud total18 pulg.
- Peso de la herramienta6.2 lb
Detalles
- Consumo de aire4.6 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoRecto
- Tipo de mangoRecto
- Tasa de impacto4800 lpm
- Fuente de alimentaciónAire
Descripción general
- Medidor de aguja de uso general
- Martillo de astillamiento flexible de soldadura
- Retén del cincel de cambio rápido
- Manguito ajustable, agujas de acero de 1/8 pulg. (19 x 3 mm) y cincel de 1.37 pulg. (35 mm) de ancho con alta resistencia al desgaste
- Se convierte fácilmente en un martillo de astillar
- Solución duradera y económica
- Ideal para trabajos de preparación de superficies
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación