Motion
116006.02

Martor USA
116006.02

Cuchillo utilitario SECUPRO MEGASAFE - Totalmente retráctil automático, Aluminio, Negro con Color de gatillos azules, Nivel de seguridad: 3
Artículo MI #04723614
No. Fabricante 116006.02
Precio56.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martor USA
116006.02

Cuchillo utilitario SECUPRO MEGASAFE - Totalmente retráctil automático, Aluminio, Negro con Color de gatillos azules, Nivel de seguridad: 3
Artículo MI #04723614
No. Fabricante 116006.02
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
Precio56.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    4.94 oz
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con gatillos azules
  • Descripción
    ¿Le gustaría tener un cuchillo de seguridad con una extensión de hoja grande? ¿O está buscando una herramienta de corte que pueda hacer frente a las tareas más difíciles? En ambos casos, el SECUPRO MEGASAFE es una opción excelente. Gracias a una profundidad de corte de hasta 17 mm, esta cuchilla no evita los desafíos. Y no importa cuál sea su tarea, la seguridad siempre está garantizada; las funciones de retracción de la cuchilla completamente automáticas incluso cuando decide no extender completamente la cuchilla
  • Tipo de cuchilla
    Retráctil totalmente automático
  • Material
    Aluminio
  • Nivel de seguridad
    3
  • Tipo
    Secupro Megasafe

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLA RETRÁCTIL MEGASAFE 116006
  • Hoja retráctil totalmente automática para mayor seguridad
  • Mecanismo deslizante ambidiestro y ergonómico para acoplar la cuchilla
  • Cuerpo duradero de aluminio
  • Alternativa más segura a las cuchillas de hoja fija para tareas de corte generales
  • Un poco menos de 1" de extensión de la cuchilla
  • Cambio de cuchilla fácil y sin herramientas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo