Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
Detalles
- AdhesividadAdhesivo
- Aplicación de parte del cuerpoPunta del dedo
- ColorAzul
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO669635010381
- Resistencia al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Vendas adhesivas de plástico y tejido
- Diseñado con un fuerte adhesivo para adherirse de forma segura y proteger la herida
- Azul de alta visibilidad
- Tira metálica detrás de la almohadilla para heridas para su uso en líneas de producción con equipos de detección de metales
- El coste y la unidad de emisión son cajas